Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf 72H200 Taper Bush 2517 GG

  • ERIKS:14436098
  • Fabrikant:8054652096609
Image 1
Opslaan in lijst

€ 106,89/ stukexcl. btw

€ 129,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Classical TB
Type
H200
Serie
Classical TB
Type
H200
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
72
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
50.8 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
60 mm
Taper Lock
2517