€ 93,16/ stukexcl. btw
€ 112,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Classical TB |
Type | H150 |
Serie | Classical TB |
Type | H150 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 72 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Riembreedte | 38.1 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 50 mm |
Taper Lock | 2012 |