€ 113,15/ stukexcl. btw
€ 136,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Classical TB |
Type | H300 |
Serie | Classical TB |
Type | H300 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 60 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Riembreedte | 76.2 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 60 mm |
Taper Lock | 2517 |