Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf 48L100 Taper Bush 1610 ST

  • ERIKS:14436184
  • Fabrikant:8054652093905
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,66/ stukexcl. btw

€ 31,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Classical TB
Type
L100
Serie
Classical TB
Type
L100
Materiaal
Staal
Aantal tanden
48
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
25.4 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Taper Lock
1610