Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf 40L075 Taper Bush 1610 ST

  • ERIKS:14436159
  • Fabrikant:8054652093042
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,91/ stukexcl. btw

€ 19,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Classical TB
Type
L075
Serie
Classical TB
Type
L075
Materiaal
Staal
Aantal tanden
40
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
19.05 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Taper Lock
1610