€ 31,10/ stukexcl. btw
€ 37,63incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Serie | Classical TB |
Type | H150 |
Serie | Classical TB |
Type | H150 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 36 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Riembreedte | 38.1 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 42 mm |
Taper Lock | 1610 |