Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf 32H150 Taper Bush 1610 ST

  • ERIKS:14436072
  • Fabrikant:8054652095749
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,22/ stukexcl. btw

€ 30,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Classical TB
Type
H150
Serie
Classical TB
Type
H150
Materiaal
Staal
Aantal tanden
32
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
38.1 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Taper Lock
1610