Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf 26H150 Taper Bush 1610 ST

  • ERIKS:14436068
  • Fabrikant:8054652095701
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,45/ stukexcl. btw

€ 21,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Classical TB
Type
H150
Serie
Classical TB
Type
H150
Materiaal
Staal
Aantal tanden
26
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
38.1 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Taper Lock
1610