Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf 20L075 Taper Bush 1108 ST

  • ERIKS:14436146
  • Fabrikant:8054652092922
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,70/ stukexcl. btw

€ 6,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Classical TB
Type
L075
Serie
Classical TB
Type
L075
Materiaal
Staal
Aantal tanden
20
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
19.05 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
28 mm
Taper Lock
1108