Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf 20H200 Taper Bush 1610 ST

  • ERIKS:14436082
  • Fabrikant:8054652096449
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,05/ stukexcl. btw

€ 15,79incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Classical TB
Type
H200
Serie
Classical TB
Type
H200
Materiaal
Staal
Aantal tanden
20
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
50.8 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Taper Lock
1610