Eriks
ERIKS

ERIKS Tandriemschijf 120L100 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:14436185
  • Fabrikant:8054652093950
Image 1
Opslaan in lijst

€ 99,61/ stukexcl. btw

€ 120,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Classical TB
Type
L100
Serie
Classical TB
Type
L100
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
120
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
25.4 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Taper Lock
2012