De zelfklevende rubberstrips van ERIKS gebruik je voor allerlei verschillende doeleinden. Ze zijn geschikt als tochtstrip onder je deur, maar ook in technische toepassingen zijn ze vaak een goede oplossing (bijvoorbeeld als afdichtingsrubber). Alle rubberen strips zijn gemaakt van celrubber, ofwel schuimrubber. Je koopt ze op rol en knipt, telkens als je het nodig hebt, er gemakkelijk een stuk op maat van af.
De rubberen plakstrips zijn verkrijgbaar in EPDM en CR (neopreen). De diktes van de standaard uitvoeringen zijn uiteenlopend. De vorm van de strips is altijd rechthoekig. Heb je een andere vorm nodig? Kies dan voor een ander (zelfklevend) rubber profiel.