Eriks
ERIKS

ERIKS Strip celrubber zelfklevend CR FEST zwart 12x3 L=20m

  • ERIKS:10000004
Image 1
Celrubber strip CR-Fest, Neoprene® celrubberkwaliteit met gesloten celstructuur en aan één zijde zelfklevend, dichtheid 180-220 kg/m³. Goed oliebestendig, voor temperaturen tot ca. 90 °C.
Opslaan in lijst

€ 1,82/ meterexcl. btw

€ 2,20incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

1060 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Vierkant/rechthoekprofielen
Materiaal rubber
Celrubber
Zelfklevend
Ja
Materiaal
CR (neopreen)
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -30 tot 90 °C
Hoogte
3 mm
Breedte
12 mm
Rollengte
20 m