€ 4,34/ meterexcl. btw
€ 5,25incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
560 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Product | Vierkant/rechthoekprofielen |
Materiaal rubber | Celrubber |
Zelfklevend | Nee |
Materiaal | CR (neopreen) |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -30 tot 90 °C |
Hoogte | 5 mm |
Breedte | 30 mm |
Rollengte | 20 m |