Eriks
ERIKS

ERIKS Strip celrubber CR FEST zwart 30x10 L=10m

  • ERIKS:10000067
Image 1
Celrubber strip CR-Fest, Neoprene® celrubberkwaliteit met gesloten celstructuur, dichtheid 180-220 kg/m³. Goed oliebestendig, voor temperaturen tot ca. 90 °C.
Opslaan in lijst

€ 6,35/ meterexcl. btw

€ 7,68incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

80 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Vierkant/rechthoekprofielen
Materiaal rubber
Celrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
CR (neopreen)
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -30 tot 90 °C
Hoogte
10 mm
Breedte
30 mm
Rollengte
10 m