€ 9,05/ meterexcl. btw
€ 10,95incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
260 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Product | Vierkant/rechthoekprofielen |
Materiaal rubber | Celrubber |
Zelfklevend | Nee |
Materiaal | CR (neopreen) |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -30 tot 90 °C |
Hoogte | 20 mm |
Breedte | 25 mm |
Rollengte | 10 m |