€ 4,50/ meterexcl. btw
€ 5,45incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
280 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Product | Vierkant/rechthoekprofielen |
Materiaal rubber | Celrubber |
Zelfklevend | Nee |
Materiaal | CR (neopreen) |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -30 tot 90 °C |
Hoogte | 15 mm |
Breedte | 20 mm |
Rollengte | 10 m |