Eriks
ERIKS

ERIKS Stopbuspakking Hamar Ralon 7,5m/doos 18x18 (mm)

  • ERIKS:10034084
Image 1
Pakking geweven uit Ramie vezels en voorzien van een PTFE impregnering

Toepassingsgebied:
Pompen, Roerwerken en Mixers. Geschikt voor: Papier & pulp industrie, Scheepvaart, Afvalwater en waterbehandelingsindustrie

Eigenschappen:
- Universele pakking voor lage temperatuurtoepassingen
- Zeer goede prijs kwaliteit verhouding
- Pakking rot niet bij langdurige blootstelling aan water
- Uitstekend in het afdichten van vloeistoffen die vaste deeltjes bevatten
- Hardheid 45 HRC van de as is aanbevolen

De pakking is door het Fraunhofer-Institute for Process Engineering and Packaging ,Duitsland, als geschikt bevonden voor gebruik in contact met voedingsmiddelen in machines, volgens FDA 21 CFR 170.3 (i) en artikel 3 van de EU 1935/2004 richtlijnen.

Parameters:
- Pompen : 40 bar – 12.5 m/s
- Plunjers: 400 bar – 2 m/s.
Opslaan in lijst

€ 2.699,85/ stukexcl. btw

€ 3.266,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2.699,81

-

1.333+

€ 2.541,00

5.88%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Vorm
Vierkant
Type
RALON
Impregnatiemateriaal
PTFE/Smeermiddel
Breedte
18 mm
Hoogte
18 mm
pH bereik
van 5 tot 11