Eriks
ERIKS

ERIKS Stopbuspakking Hamar Ralon 11,2m/doos 14x14 (mm)

  • ERIKS:10034077
Image 1
Pakking geweven uit Ramie vezels en voorzien van een PTFE impregnering

Toepassingsgebied:
Pompen, Roerwerken en Mixers. Geschikt voor: Papier & pulp industrie, Scheepvaart, Afvalwater en waterbehandelingsindustrie

Eigenschappen:
- Universele pakking voor lage temperatuurtoepassingen
- Zeer goede prijs kwaliteit verhouding
- Pakking rot niet bij langdurige blootstelling aan water
- Uitstekend in het afdichten van vloeistoffen die vaste deeltjes bevatten
- Hardheid 45 HRC van de as is aanbevolen

De pakking is door het Fraunhofer-Institute for Process Engineering and Packaging ,Duitsland, als geschikt bevonden voor gebruik in contact met voedingsmiddelen in machines, volgens FDA 21 CFR 170.3 (i) en artikel 3 van de EU 1935/2004 richtlijnen.

Parameters:
- Pompen : 40 bar – 12.5 m/s
- Plunjers: 400 bar – 2 m/s.
Opslaan in lijst

€ 438,00/ stukexcl. btw

€ 529,98incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 438,00

-

3+

€ 394,20

10.00%

5+

€ 372,30

15.00%

10+

€ 350,40

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Vorm
Vierkant
Type
RALON
Impregnatiemateriaal
PTFE/Smeermiddel
Breedte
14 mm
Hoogte
14 mm
pH bereik
van 5 tot 11