Eriks
ERIKS

ERIKS Stopbuspakking Hamar 633 6m/doos 22x22 (mm)

  • ERIKS:12427788
Image 1
Pakking geweven uit zuivere PTFE garen voorzien van een PTFE impregnatie en smeermiddel
Toepassingsgebied: Pompen, Mixers en Roerwerken
Eigenschappen:
- Dichte maar toch zachte en plooibare structuur die zorgt voor optimale afdichting
- Zeer weinig wrijving door uitstekende smering
- Geen risico op kleurcontaminatie
- Eenvoudig en veilig e monteren en demonteren
- De pakking is door het Fraunhofer-Institute for Process Engineering and Packaging ,Duitsland, als geschikt bevonden voor gebruik in contact met voedingsmiddelen in machines, volgens FDA 21 CFR 170.3 (i) en artikel 3 van de EU 1935/2004 richtlijnen.
Geschikt voor: Universeel toepasbare pakking, Energiecentrales, Chemie, Papier en pulp industrie
Parameters:
- Pompen: 15 bar – 8 m/s
Opslaan in lijst

€ 1.906,00/ stukexcl. btw

€ 2.306,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1.906,00

-

3+

€ 1.715,40

10.00%

5+

€ 1.620,10

15.00%

10+

€ 1.524,80

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Vorm
Vierkant
Type
633
Breedte
22 mm
Hoogte
22 mm
pH bereik
van 0 tot 14