Eriks
ERIKS

ERIKS Stopbuspakking Hamar 633 4,8m/doos 19x19 (mm)

  • ERIKS:12427784
Image 1
Pakking geweven uit zuivere PTFE garen voorzien van een PTFE impregnatie en smeermiddel
Toepassingsgebied: Pompen, Mixers en Roerwerken
Eigenschappen:
- Dichte maar toch zachte en plooibare structuur die zorgt voor optimale afdichting
- Zeer weinig wrijving door uitstekende smering
- Geen risico op kleurcontaminatie
- Eenvoudig en veilig e monteren en demonteren
- De pakking is door het Fraunhofer-Institute for Process Engineering and Packaging ,Duitsland, als geschikt bevonden voor gebruik in contact met voedingsmiddelen in machines, volgens FDA 21 CFR 170.3 (i) en artikel 3 van de EU 1935/2004 richtlijnen.
Geschikt voor: Universeel toepasbare pakking, Energiecentrales, Chemie, Papier en pulp industrie
Parameters:
- Pompen: 15 bar – 8 m/s
Opslaan in lijst

€ 1.147,00/ stukexcl. btw

€ 1.387,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1.147,00

-

3+

€ 1.032,30

10.00%

5+

€ 974,95

15.00%

10+

€ 917,60

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Vorm
Vierkant
Type
633
Breedte
19 mm
Hoogte
19 mm
pH bereik
van 0 tot 14