Eriks
ERIKS

ERIKS Stootprofiel EPDM volrubber 65 zwart 3631 L=6m

  • ERIKS:10000202
Image 1
Rubber stootprofielen hebben een tweeledige functie. Enerzijds als bescherming van het object waarop ze zijn gemonteerd, daarnaast vangen ze de stootkrachten op die er op worden uitgeoefend. Voor de D-vormige profielen zijn de kracht-weg diagrammen bekend. Montage van de profielen kan geschieden door middel van metalen strippen of direct met bouten met geborgde moeren.
Opslaan in lijst

€ 44,60/ meterexcl. btw

€ 53,97incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Stootprofiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
EPDM
Hardheid
65 Shore A
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -35 tot 120 °C
Hoogte
27 mm
Breedte
49.5 mm
Rollengte
6 m