€ 53,40/ meterexcl. btw
€ 64,61incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
91,8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Product | Stootprofiel |
Materiaal rubber | Volrubber |
Zelfklevend | Nee |
Materiaal | EPDM |
Hardheid | 65 Shore A |
Kleur | Wit |
Temperatuurgebied | van -35 tot 120 °C |
Hoogte | 27 mm |
Breedte | 49.5 mm |
Rollengte | 25 m |