Eriks
ERIKS

ERIKS Stootprofiel EPDM 70 80x75 L=12,5

  • ERIKS:12190356
Image 1
Rubber stootprofielen hebben een tweeledige functie. Enerzijds als bescherming van het object waarop ze zijn gemonteerd, daarnaast vangen ze de stootkrachten op die er op worden uitgeoefend. Voor de D-vormige profielen zijn de kracht-weg diagrammen bekend. Montage van de profielen kan geschieden door middel van metalen strippen of direct met bouten met geborgde moeren.
Opslaan in lijst

€ 97,90/ meterexcl. btw

€ 118,46incl. btw

Verkocht per: 12,5Min. order: 12,5

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Stootprofiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
EPDM
Hardheid
70 Shore A
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -35 tot 120 °C
Hoogte
75 mm
Breedte
80 mm
Rollengte
12.5 m