Eriks
ERIKS

ERIKS Snoer Silicone 714217 8mm

  • ERIKS:10000496
Image 1
Precisiesnoer MVQ (silicone). Toleranties volgens ISO 3302-1 klasse E2. Geschikt voor hoge en lage temperaturen, lucht, zuurstof. Beide typen siliconesnoer (rood en transparant) voldoen aan de eisen BGA en FDA. Uitermate goede ozon- en verouderingsbestendigheid. Temperatuur: -60°C tot +-230°C. Heet water tot +150°C. Temperatuur THT : -60°C tot +300°C (droge lucht).
Opslaan in lijst

€ 11,90/ meterexcl. btw

€ 14,40incl. btw

537,3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,90

-

5+

€ 10,71

10.00%

25+

€ 9,52

20.00%

50+

€ 8,33

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Rondprofiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
VMQ
Hardheid
60
Kleur
Transparant
Temperatuurgebied
van -60 tot 220 °C
Rollengte
100 m
D
8 mm