Eriks
ERIKS

ERIKS Snoer Silicone 714217 22mm

  • ERIKS:10000564
Image 1
Precisiesnoer MVQ (silicone). Toleranties volgens ISO 3302-1 klasse E2. Geschikt voor hoge en lage temperaturen, lucht, zuurstof. Beide typen siliconesnoer (rood en transparant) voldoen aan de eisen BGA en FDA. Uitermate goede ozon- en verouderingsbestendigheid. Temperatuur: -60°C tot +-230°C. Heet water tot +150°C. Temperatuur THT : -60°C tot +300°C (droge lucht).
Opslaan in lijst

€ 72,50/ meterexcl. btw

€ 87,73incl. btw

120,8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 72,50

-

5+

€ 65,25

10.00%

25+

€ 58,00

20.00%

50+

€ 50,75

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Rondprofiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
VMQ
Hardheid
60
Kleur
Transparant
Temperatuurgebied
van -60 tot 220 °C
D
22 mm