Eriks
ERIKS

ERIKS Snoer Silicone 714206 8

  • ERIKS:12591233
Image 1
Precisiesnoer MVQ (silicone). Toleranties volgens ISO 3302-1 klasse E2. Geschikt voor hoge en lage temperaturen, lucht, zuurstof. Beide typen siliconesnoer (rood en transparant) voldoen aan de eisen BGA en FDA. Uitermate goede ozon- en verouderingsbestendigheid. Temperatuur: -60°C tot +-230°C. Heet water tot +150°C. Temperatuur THT : -60°C tot +300°C (droge lucht).
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

35,211 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS