Eriks
ERIKS

ERIKS Snoer Silicone 60 transparant 6,5mm

  • ERIKS:11620250
Image 1
Met het rode VMQ O-ringsnoer van ERIKS construeer je snel en gemakkelijk een nieuwe O-ring voor statische en drukloze toepassingen. Dit siliconensnoer heeft een tolerantie volgens de norm ISO3302-1 en klasse E2. Verder wordt het vaak gebruikt in toepassingen met hoge of lage temperaturen (bijvoorbeeld ovens of koelingen). Dit materiaal mag ook in contact komen met voeding.
Opslaan in lijst

€ 20,30/ meterexcl. btw

€ 24,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,30

-

5+

€ 18,27

10.00%

25+

€ 16,24

20.00%

50+

€ 14,21

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Rondprofiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
VMQ
Hardheid
60
Kleur
Transparant
Temperatuurgebied
van -60 tot 220 °C
D
6.5 mm
Gerelateerde producten
Product Image

LOCTITE Lijm Omnivisc 1050 Tube 90gram

  • Eriks:12095249
  • Manufacturer:142382

€ 34,50/ stukexcl. btw

€ 41,75incl. btw

85 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026