Eriks
ERIKS

ERIKS Snoer Silicone 60 transparant 6,35mm

  • ERIKS:11404782
Image 1
Met het rode VMQ O-ringsnoer van ERIKS construeer je snel en gemakkelijk een nieuwe O-ring voor statische en drukloze toepassingen. Dit siliconensnoer heeft een tolerantie volgens de norm ISO3302-1 en klasse E2. Verder wordt het vaak gebruikt in toepassingen met hoge of lage temperaturen (bijvoorbeeld ovens of koelingen). Dit materiaal mag ook in contact komen met voeding.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 04/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Rondprofiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
VMQ
Hardheid
60
Kleur
Transparant
Temperatuurgebied
van -60 tot 220 °C
D
6.35 mm
Gerelateerde producten
Product Image

LOCTITE Lijm Omnivisc 1050 Tube 90gram

  • Eriks:12095249
  • Manufacturer:142382

€ 34,50/ stukexcl. btw

€ 41,75incl. btw

85 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026