Eriks
ERIKS

ERIKS Snoer Silicone 60 transparant 14mm

  • ERIKS:12103148
Image 1
Met het rode VMQ O-ringsnoer van ERIKS construeer je snel en gemakkelijk een nieuwe O-ring voor statische en drukloze toepassingen. Dit siliconensnoer heeft een tolerantie volgens de norm ISO3302-1 en klasse E2. Verder wordt het vaak gebruikt in toepassingen met hoge of lage temperaturen (bijvoorbeeld ovens of koelingen). Dit materiaal mag ook in contact komen met voeding.
Opslaan in lijst

€ 36,00/ meterexcl. btw

€ 43,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 36,00

-

5+

€ 32,40

10.00%

25+

€ 28,80

20.00%

50+

€ 25,20

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Rondprofiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
VMQ
Hardheid
60
Kleur
Transparant
Temperatuurgebied
van -60 tot 220 °C
D
14 mm
Gerelateerde producten
Product Image

LOCTITE Lijm Omnivisc 1050 Tube 90gram

  • Eriks:12095249
  • Manufacturer:142382

€ 34,50/ stukexcl. btw

€ 41,75incl. btw

85 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026