Eriks
ERIKS

ERIKS Snoer Silicone 60 714708 1,5mm

  • ERIKS:11906223
Image 1
Precisiesnoer MVQ (silicone). Toleranties volgens ISO 3302-1 klasse E2. Geschikt voor hoge en lage temperaturen, lucht, zuurstof. Beide typen siliconesnoer (rood en transparant) voldoen aan de eisen BGA en FDA. Uitermate goede ozon- en verouderingsbestendigheid. Temperatuur: -60°C tot +-230°C. Heet water tot +150°C. Temperatuur THT : -60°C tot +300°C (droge lucht).
Opslaan in lijst

€ 4,60/ meterexcl. btw

€ 5,57incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

437 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,60

-

5+

€ 4,14

10.00%

25+

€ 3,68

20.00%

50+

€ 3,22

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Rondprofiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
VMQ
Hardheid
60
Kleur
Rood
Temperatuurgebied
van -60 tot 220 °C
D
1.5 mm
Gerelateerde producten
Product Image

LOCTITE Lijm Omnivisc 1050 Tube 90gram

  • Eriks:12095249
  • Manufacturer:142382

€ 34,50/ stukexcl. btw

€ 41,75incl. btw

82 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026