Eriks
ERIKS

ERIKS Snoer Neoprene® 55 329301 3,53mm

  • ERIKS:10000418
Image 1
Precisiesnoer CR (Neoprene®). Toleranties volgens ISO 3302-1 klasse E2, leverbaar in de twee kwaliteiten: CR (Neoprene®) wit 55 Shore A en CR (Neoprene®) zwart 70 Shore A. Goede ozon- en verouderingsbestendigheid, redelijk bestand tegen koude middelen en minerale oliën. Temperatuur: -45°C tot +100°C.Neoprene® = gedeponeerd handelsmerk van DuPont Performance Polymers
Opslaan in lijst

€ 2,98/ meterexcl. btw

€ 3,61incl. btw

429 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,98

-

5+

€ 2,68

10.00%

25+

€ 2,38

20.00%

50+

€ 2,09

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Rondprofiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
CR (neopreen)
Hardheid
55
Kleur
Wit
Temperatuurgebied
van -35 tot 110 °C
Rollengte
250 m
D
3.53 mm