Eriks
ERIKS

ERIKS Snoer Neoprene® 55 329301 15mm

  • ERIKS:10000429
Image 1
Precisiesnoer CR (Neoprene®). Toleranties volgens ISO 3302-1 klasse E2, leverbaar in de twee kwaliteiten: CR (Neoprene®) wit 55 Shore A en CR (Neoprene®) zwart 70 Shore A. Goede ozon- en verouderingsbestendigheid, redelijk bestand tegen koude middelen en minerale oliën. Temperatuur: -45°C tot +100°C.Neoprene® = gedeponeerd handelsmerk van DuPont Performance Polymers
Opslaan in lijst

€ 14,60/ meterexcl. btw

€ 17,67incl. btw

245,6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,60

-

5+

€ 13,14

10.00%

25+

€ 11,68

20.00%

50+

€ 10,22

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Rondprofiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
CR (neopreen)
Hardheid
55
Kleur
Wit
Temperatuurgebied
van -35 tot 110 °C
Rollengte
50 m
D
15 mm