Eriks
ERIKS

ERIKS Snoer NBR 90 366269 8mm

  • ERIKS:10000547
Image 1
Precisiesnoer NBR (nitrile). Toleranties volgens ISO 3302-1 klasse E2. Standaardkwaliteit voor industriële toepassingen. Goed bestand tegen olie, vet en diverse brandstoffen. Temperatuur: -30°C tot +115°C.
Opslaan in lijst

€ 9,10/ meterexcl. btw

€ 11,01incl. btw

915 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,10

-

5+

€ 8,19

10.00%

25+

€ 7,28

20.00%

50+

€ 6,37

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Rondprofiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
NBR
Hardheid
90
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
D
8 mm