Eriks
ERIKS

ERIKS Snoer NBR 90 366269 7mm

  • ERIKS:11072775
Image 1
Precisiesnoer NBR (nitrile). Toleranties volgens ISO 3302-1 klasse E2. Standaardkwaliteit voor industriële toepassingen. Goed bestand tegen olie, vet en diverse brandstoffen. Temperatuur: -30°C tot +115°C.
Opslaan in lijst

€ 8,90/ meterexcl. btw

€ 10,77incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,90

-

5+

€ 8,01

10.00%

25+

€ 7,12

20.00%

50+

€ 6,23

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Rondprofiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
NBR
Hardheid
90
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
D
7 mm