Eriks
ERIKS

ERIKS Snoer NBR 90 366269 5,33mm

  • ERIKS:11155486
Image 1
Precisiesnoer NBR (nitrile). Toleranties volgens ISO 3302-1 klasse E2. Standaardkwaliteit voor industriële toepassingen. Goed bestand tegen olie, vet en diverse brandstoffen. Temperatuur: -30°C tot +115°C.
Opslaan in lijst

€ 6,40/ meterexcl. btw

€ 7,74incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,40

-

5+

€ 5,76

10.00%

25+

€ 5,12

20.00%

50+

€ 4,48

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Rondprofiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
NBR
Hardheid
90
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
D
5.33 mm