Eriks
ERIKS

ERIKS Snoer NBR 90 366269 2,62mm

  • ERIKS:11236286
Image 1
Precisiesnoer NBR (nitrile). Toleranties volgens ISO 3302-1 klasse E2. Standaardkwaliteit voor industriële toepassingen. Goed bestand tegen olie, vet en diverse brandstoffen. Temperatuur: -30°C tot +115°C.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

Verwachte leverdatum - 18/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Rondprofiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
NBR
Hardheid
90
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
D
2.62 mm