Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Snoer NBR 90 366269 10mm
ERIKS Snoer NBR 90 366269 10mm
ERIKS:
11168826
Precisiesnoer NBR (nitrile). Toleranties volgens ISO 3302-1 klasse E2. Standaardkwaliteit voor industriële toepassingen. Goed bestand tegen olie, vet en diverse brandstoffen. Temperatuur: -30°C tot +115°C.
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Documenten
Merk
ERIKS
Product
Rondprofiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
NBR
Hardheid
90
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
D
10 mm
Bekijk alle varianten
Inloggen