Eriks
ERIKS

ERIKS Snoer NBR 70 366301 8,40mm

  • ERIKS:10000526
Image 1
Precisiesnoer NBR (nitrile). Toleranties volgens ISO 3302-1 klasse E2. Standaardkwaliteit voor industriële toepassingen. Goed bestand tegen olie, vet en diverse brandstoffen. Temperatuur: -30°C tot +115°C.
Opslaan in lijst

€ 6,05/ meterexcl. btw

€ 7,32incl. btw

220 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,05

-

5+

€ 5,45

10.00%

25+

€ 4,84

20.00%

50+

€ 4,24

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Rondprofiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
NBR
Hardheid
70
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Rollengte
50 m
D
8.4 mm