Eriks
ERIKS

ERIKS Snoer NBR 70 366301 6mm

  • ERIKS:10000521
Image 1
Precisiesnoer NBR (nitrile). Toleranties volgens ISO 3302-1 klasse E2. Standaardkwaliteit voor industriële toepassingen. Goed bestand tegen olie, vet en diverse brandstoffen. Temperatuur: -30°C tot +115°C.
Opslaan in lijst

€ 3,18/ meterexcl. btw

€ 3,85incl. btw

5069,72 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,18

-

5+

€ 2,86

10.00%

25+

€ 2,54

20.00%

50+

€ 2,23

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Rondprofiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
NBR
Hardheid
70
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Rollengte
100 m
D
6 mm