Eriks
ERIKS

ERIKS Snoer NBR 70 366301 25mm

  • ERIKS:10000539
Image 1
Precisiesnoer NBR (nitrile). Toleranties volgens ISO 3302-1 klasse E2. Standaardkwaliteit voor industriële toepassingen. Goed bestand tegen olie, vet en diverse brandstoffen. Temperatuur: -30°C tot +115°C.
Opslaan in lijst

€ 29,00/ meterexcl. btw

€ 35,09incl. btw

321 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 29,00

-

5+

€ 26,10

10.00%

25+

€ 23,20

20.00%

50+

€ 20,30

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Rondprofiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
NBR
Hardheid
70
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -30 tot 120 °C
Rollengte
15 m
D
25 mm