Eriks
ERIKS

ERIKS Snoer FKM 70 zwart 1,50mm

  • ERIKS:12244236
Image 1
Precisiesnoer FKM/FPM. Dit materiaal is ook bekend onder de merknaam Viton®.
Toleranties volgens ISO 3302-1 klasse E2.
Standaardkwaliteit voor industriële toepassingen.
Hoogwaardig Fluorelastomeer dat zeer goed bestendig is tegen vele chemicaliën, olie, vet en brandstoffen.
Temperatuurbereik: -20°C tot +200°C.
Opslaan in lijst

€ 6,60/ meterexcl. btw

€ 7,99incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,60

-

5+

€ 5,94

10.00%

25+

€ 5,28

20.00%

50+

€ 4,62

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Rondprofiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
FKM
Hardheid
70
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -20 tot 200 °C
D
1.5 mm