Eriks
ERIKS

ERIKS Snoer FKM 70 514308 4,75mm

  • ERIKS:10000467
Image 1
Met het zwarte FKM* O-ringsnoer van ERIKS maak je gemakkelijk en snel een nieuwe O-ring. Je gebruikt dit product in statische toepassingen in de algemene industrie. Het heeft een standaard kwaliteit en de tolerantie is volgens de norm ISO3302-1 en klasse E2.

*FKM is ook bekend onder de merknaam Viton.

Opslaan in lijst

€ 20,30/ meterexcl. btw

€ 24,56incl. btw

209 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,30

-

5+

€ 18,27

10.00%

25+

€ 16,24

20.00%

50+

€ 14,21

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Rondprofiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
FKM
Hardheid
70
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -20 tot 200 °C
Rollengte
100 m
D
4.75 mm