Eriks
ERIKS

ERIKS Snoer EPDM 70 559301 4,2mm

  • ERIKS:12448320
Image 1
Precisiesnoer EPDM (ethyleen-propyleen). Toleranties volgens ISO 3302-1 klasse E2. Goed bestand tegen polaire oplosmiddelen (alcoholen, esters, ketonen), organische en anorganische zuren en basen, heet water en stoom. Zeer goed verouderingsbestendig. Temperatuur: -65°C tot +150°C.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Rondprofiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
EPDM
Hardheid
70
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -35 tot 120 °C
D
4.2 mm