Eriks
ERIKS

ERIKS Snoer EPDM 70 559301 1,78mm

  • ERIKS:10000438
Image 1
Precisiesnoer EPDM (ethyleen-propyleen). Toleranties volgens ISO 3302-1 klasse E2. Goed bestand tegen polaire oplosmiddelen (alcoholen, esters, ketonen), organische en anorganische zuren en basen, heet water en stoom. Zeer goed verouderingsbestendig. Temperatuur: -65°C tot +150°C.
Opslaan in lijst

€ 3,21/ meterexcl. btw

€ 3,88incl. btw

913,8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,21

-

5+

€ 2,89

10.00%

25+

€ 2,57

20.00%

50+

€ 2,25

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
Rondprofiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
EPDM
Hardheid
70
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -35 tot 120 °C
Rollengte
150 m
D
1.78 mm