Eriks
ERIKS

ERIKS Scharnierbus gevulcaniseerd 18x34 - 36x32

  • ERIKS:10040846
Image 1
Elastische lagers bestaande uit twee concentrische stalen bussen, gescheiden door een rubber veerelement. De scharnierbussen worden ingezet bij pendelende bewegingen of hoogfrequente trillingen met een beperkte amplitude. Scharnierbussen onderdrukken in grote mate speling tussen de bewegende onderdelen waardoor een belangrijke geluidsreductie optreedt.
Opslaan in lijst

€ 37,60/ stukexcl. btw

€ 45,50incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

965 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Diameter binnenbus
18 mm
Diameter buitenbus
34 mm
Lengte binnenbus
36 mm
Lengte buitenbus
32 mm