€ 22,40/ stukexcl. btw
€ 27,10incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Codering scharnierbus | 861618 |
Diameter binnenbus | 14 mm |
Diameter buitenbus | 30 mm |
Lengte binnenbus | 28 mm |
Lengte buitenbus | 25 mm |
Radial kracht statisch maximaal | 52 kg |
Axial kracht dynamisch max. | 26 kg |
Cardanisch max. | 7 ° |
Uitwijking axiale kracht max. | 0.4 mm |
Uitwijking radiale kracht max. | 0.08 mm |
Hardheid (Sh A) | 68 |
Ingeperste uitvoering | Ja |
Torsie maximaal | 30 ° |
Ingevulcaniseerd | Nee |