Eriks
ERIKS

ERIKS Scharnierbus gevulcaniseerd 12x26 - 24x20

  • ERIKS:10040804
Image 1
Elastische lagers bestaande uit twee concentrische stalen bussen, gescheiden door een rubber veerelement. De scharnierbussen worden ingezet bij pendelende bewegingen of hoogfrequente trillingen met een beperkte amplitude. Scharnierbussen onderdrukken in grote mate speling tussen de bewegende onderdelen waardoor een belangrijke geluidsreductie optreedt.
Opslaan in lijst

€ 14,00/ stukexcl. btw

€ 16,94incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

96 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Codering scharnierbus
861611
Diameter binnenbus
12 mm
Diameter buitenbus
26 mm
Lengte binnenbus
24 mm
Lengte buitenbus
20 mm
Radial kracht statisch maximaal
36 kg
Axial kracht dynamisch max.
18 kg
Cardanisch max.
7 °
Uitwijking axiale kracht max.
0.4 mm
Uitwijking radiale kracht max.
0.06 mm
Hardheid (Sh A)
68
Ingeperste uitvoering
Ja
Torsie maximaal
30 °
Ingevulcaniseerd
Nee