€ 10,10/ stukexcl. btw
€ 12,22incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
460 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Codering scharnierbus | 861118 |
Diameter binnenbus | 12 mm |
Diameter buitenbus | 25 mm |
Lengte binnenbus | 24 mm |
Lengte buitenbus | 20 mm |
Radial kracht statisch maximaal | 55 kg |
Axial kracht dynamisch max. | 26 kg |
Cardanisch max. | 3 ° |
Uitwijking axiale kracht max. | 0.2 mm |
Uitwijking radiale kracht max. | 0.04 mm |
Hardheid (Sh A) | 68 |
Ingeperste uitvoering | Ja |
Torsie maximaal | 20 ° |
Ingevulcaniseerd | Nee |