Eriks
ERIKS

ERIKS Rubber plaat SBR 70 STANDARD/2 10000x1400x6

  • ERIKS:10017233
Image 1
NR/SBR-rubber met 1 of 2 nyloninlagen. Toepassing: water en lucht tot 70 °C (minder kritisch) en neutrale gassen waarbij geen hoge chemische en/of mechanische eigenschappen worden verlangd.
Opslaan in lijst

€ 135,98/ meterexcl. btw

€ 164,54incl. btw

38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
SBR 70
Type
STANDARD
Materiaal
SBR
Dikte
6 mm
Lengte
10000 mm
Breedte
1400 mm
Max. druk
10 bar
Hardheid
70
Materiaal inlage
Nylon
Kleur
Zwart
Aantal inlagen
2
Compressie set ISO
≤50 %
Trekvastheid ISO
≥4 MPa
Temperatuurgebied
van -10 tot 70 °C
Dichtheid
1.46 g/cm³
Rek bij breuk ISO
≥200 %